{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Snijmateriaal | Staal | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Spanhoogte L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Totale lengte L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Reservedeel | 259981 11 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 255160 2 | |
EAN/GTIN | 4062406609467 |