Volprofielplaat 60° buiten rechts 1 mm

Artikelnummer: 270736 1
Korting
13,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,06 13,50 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,55 11,25 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.578 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; MF
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HBX820
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; MF
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270736 1
EAN/GTIN 4045197982247

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
75
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continu
 
nat maximaal
 
droog