Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig 5IP

Artikelnummer: 239700 5IP
Prijs instellen 10 Stuk (3,32 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 5IP
Schroefdraad M1,8
Totale lengte 3,8 mm
Aanhaalmoment 0,38 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239700 5IP
EAN/GTIN 4045197697608
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
    Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen