SCCD 110-056-120 ACP5 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3390179
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390179
EAN/GTIN 7291075435900
Nummer fabrikant 3390179
L-nummer L24240 829

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 11 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 11 mm, Aantal spiralen (NOF) 3, Flenzenlengte (LCF) 71 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 118 mm, Bruikbare lengte (LU) 56 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 11 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Lengte spanstang (LCF) 71 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 3
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 56 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles