{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,05 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. trap | 8 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 11 mm | |
Traphoogte L2 2. trap | 12,6 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
s − 0,1 | 6,75 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboren |
Artikelnummer | 111313 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406101947 |