Foret à centrer étagé pour avant-trous HSS-E Type A / avec méplat M4

Réf.: 111313 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Angle de lamage: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 332/2
Type A
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,05
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 3,3 mm
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2ème étage 8 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 11 mm
Hauteur d’étage L2 2. étage 12,6 mm
Pour ⌀ pièce 40 − 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Longueur totale L 63 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111313 M4
EAN / GTIN 4062406101947

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
65
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
Fonte GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret à centrer étagé pour le centrage d'avant-trous de taraudage suivant le type A.
Pour la réalisation combinée du centrage, du chanfrein d'entrée et de l'avant-trou en une seule opération.
Avec méplat supplémentaire sur la queue.
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier