TYROLIT gewikkelde compactschijf 152x25x25,4 8 S FEIN universele toepassing

Artikelnummer: 34529724
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34529724
EAN/GTIN 8024406568997
Nummer fabrikant 34529724
L-nummer L50140 3018

Omschrijving

Omschrijving:

Coiled DB compact discs worden vooral gebruikt als ontbraamschijven voor gelaserde en gestanste werkstukken. Door de bewerking verandert de oppervlaktegeometrie niet en de randen krijgen geen afschuiningen. Tegelijkertijd wordt de sortering echter volledig verwijderd.
Deze producten worden hoofdzakelijk gebruikt op slijp- of polijstblokken. Bij de bewerking van oppervlakken kan een zeer fijne afwerking worden bereikt.

Kenmerk:

EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium

Voordeel:

Geen verandering van de oppervlaktegeometrie en geen afschuining aan de randen
Uitstekende levensduur
Zeer fijne afwerking

T.b.v.:

Voor het ontbramen van gelaserde en gestanste werkstukken
Maximale snelheid