{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M16 | |
Lengte L | 63,5 mm | |
Breedte B | 101,6 mm | |
Hoogte H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 74,6 Nm | |
Spankracht | 26,7 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370011 M16 | |
EAN/GTIN | 4046368802050 | |
Nummer fabrikant | 80205 |