Pitbull spanklem mes M4

Artikelnummer: 370025 M4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,96 / Stuk
  • van 8 Stuk
    € 28,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Hoogte H2 2,6 mm
Klembreedte 12,7 mm
Klemweg 0,4 mm
Maximaal aanhaalmoment 5,6 Nm
Spankracht 6,6 kN
Materiaal Staal
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370025 M4
EAN/GTIN 4046368563203
Nummer fabrikant 56020

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.
  • Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.
  • Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.