Permanent-magnetische elektro-opspanplaat UniPower, Type: 406UP

Artikelnummer: 382000 406UP
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 600 mm
Breedte 400 mm
Hoogte 51 mm
Aantal polen 24
Pooldeling 62 mm
Gewicht 90 kg
Maximale houdkracht 145 kN
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382000 406UP
EAN/GTIN 2050001777591
Nummer fabrikant QX406UP

Omschrijving

Uitvoering:

  • Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
  • Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.
  • Schroefdraadbussen in elke pool van hoogvast materiaal.
  • Robuust dankzij Monoblock-constructie en gebruik van geïntegreerde poolplaten.

Voordeel:

  • Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
  • Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
  • Verplaatsing volledig te benutten.
  • Duidelijke reductie van insteltijden.
  • Ongevoelig voor stroomuitval.
  • Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
  • Lage constructie
  • Zeer hoge houdkrachten
  • Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.

Toepassing:

Toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.

Levering:

Inclusief stuursysteem ST200FA met 5-polige stekker, voor het bedienen van een magnetische opspanplaat.

Accessoires:

Poolverlengstukken nr. 382010.

Tip:

Installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.