Dubbele spanschijf, Type: 120

Artikelnummer: 360028 120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Houdkracht 25 kN
Spanschijf-⌀ d 120 mm
Indexeerboring aanwezig ja
Hoogte H 100 mm
Producttype Spanschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360028 120
EAN/GTIN 4045197812827
Nummer fabrikant 360028 120

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor vrije plaatsing van de dubbelzijdige spanschijf op rasterplaten, spantorens enz. Zo maakt u van een schroefdraadbus op een rasterplaat een gedefinieerd nul- of referentiepunt!

Levering:

2 Spanschijven, 2 koppelingsstekkers.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025.

Tip:

Andere hoogtes tot 200 mm op aanvraag leverbaar.