Kaksoiskiinnityskuppi 120

Tuote nro.: 360028 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Pitovoima 25 kN
Kiinnityskupin ⌀ d 120 mm
Paikoitusreikä saatavana kyllä
Korkeus H 100 mm
Tuotetyyppi Kiinnityskuppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360028 120
EAN / GTIN 4045197812827

Kuvaus

Malli:

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Kaksipuolisen kiinnityskupin vapaaseen sijoittamiseen reikälevyyn, kiinnitystorniin jne. Näin reikälevyn kierreholkista tulee määritelty nolla- tai viitepiste!

Toimituksen sisältö:

2 kiinnityskuppia, 2 kytkentäpistoketta.

Erikoistarvike:

Kiristyspultti nro 360025.

Ohje:

Muut korkeudet 200 mm asti saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript