Dubbel fastspänningsskål 120

Art-nr: 360028 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Dragkraft 25 kN
Fastspänningsskål-⌀ d 120 mm
Indexeringshål finns ja
höjd H 100 mm
Produktslag Fastspänningsmodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360028 120
EAN/GTIN 4045197812827

Benämning

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Fri placering av den dubbelsidiga spännskålen på rasterplåtar, inspänningstorn osv. Så skapar du en definierad noll- respektive referenspunkt på din rasterplåt av en gängbussning!

Leveransinnehåll:

2 fastspänningskålar, 2 anslutningskopplingar.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

Anmärkning:

Fler höjder upp till 200 mm kan fås på begäran.