Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, conische vorm M16X224

Artikelnummer: 307038 M16X224
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16×224
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 250 mm
Boring-⌀ D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Nuttige lengte L1 224 mm
L2 5 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307038 M16X224
EAN/GTIN 4045197942975

Omschrijving

Uitvoering:

Met RFID/Balluff-chip-boring. Conische uitvoering. Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301342, verloopstuk nr. 301344, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374301379 en nr. 301361301368.