{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16×224 | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 250 mm | |
⌀ rupe D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Korisna duljina L1 | 224 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 307038 M16X224 | |
EAN / GTIN | 4045197942975 |