ER-Spannzangenfutter Vorm AD 16

Artikelnummer: 302827 16
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname BT 50 A = 100
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reserve-ER-spanmoer 16
ER-spansleutel 16
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302827 16
EAN/GTIN 4062406230081

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min-1.
  • Hoogwaardige precisiespanmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen