Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 2

Artikelnummer: 301185 2
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 12000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus binnen 2
Opname SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 12000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301185 2
EAN/GTIN 4062406252205

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten fijn glasparelgestraald.
  • Binnen en buiten geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.