{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8 | |
Schacht-⌀ d | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 12,8 mm | |
Boring-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 75 mm | |
Nuttige lengte L1 | 20 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301383 M8X75 | |
EAN/GTIN | 4062406786076 |