OZ-spantang- houder vorm E3 1,5-25

Artikelnummer: 319505 1,5-25
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
VDI-grootte VDI 40
Geschikte spantangen 462 E
Spanbereik d2 2 mm - 25 mm
Kraag-⌀ d6 83 mm
Buiten-⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319505 1,5-25
EAN/GTIN 4062406423018

Omschrijving

Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.