Opzetbek standaard 75 mm

Artikelnummer: 363310 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 73,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 61,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 75 mm
Bekhoogte h 26 mm
Hoogte h1 23 mm
Hoogte h2 18 mm
Beklengte l 39 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363310 75
EAN/GTIN 4067263950691

Omschrijving

Uitvoering:

Combibek met klemvertanding en gladde spanvlakken.