Reserve-reinigings-propeller, Type: 1

Artikelnummer: 358951 1
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal toerental 8.000 min-1
Aantal vleugels 1 st.
Producttype Reinigings-propeller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358951 1
EAN/GTIN 4062406229429
Nummer fabrikant 358951 1

Omschrijving

T.b.v.:

Reinigingspropeller nr. 358950.

Levering:

Inclusief veer, positionerings- en fixeerpen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reserve-reinigings-propeller, Type: 1

Reserve-reinigings-propeller, Type: 1

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 22,70
op aanvraag
Op voorraad
851 stuks direct leverbaar
41,70 €
€ 26,90
(13,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
35,10 €
€ 22,60
(11,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
61,40 €
€ 39,40
(19,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
43,70 €
€ 28,10
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
46,10 €
€ 27,70
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
43,70 €
€ 28,10
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
43,70 €
€ 28,10
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
199,00 €
€ 128,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 68,40
op aanvraag
Op voorraad
754 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
€ 158,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 21,50
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Uitvoering Messing Polyamide Polyamide afslijtend
Breedte B 60 mm 60 mm 60 mm 96 mm
Lengte L 90 mm 90 mm 90 mm 220 mm
Maximaal toerental 8.000 min-1 8.000 min-1 12.000 min-1 12.000 min-1
Schacht-⌀ 20 mm 20 mm
Producttype Reinigings-propeller Reinigingsborstel Reinigingsborstel Reinigingsborstel Reinigingsborstel Magneetvoet Mondstuk Mondstuk Reinigingsstation Reinigings-propeller Reinigings-propeller Reinigings-propeller Reinigings-propeller Reinigings-propeller