• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Hélice de nettoyage de rechange, Type: 1

Réf.: 358951 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Nombre d'ailettes 1 pc.
Type de produit Hélice de nettoyage

Identification et classification

Référence article 358951 1
EAN / GTIN 4062406229429
Réf. fabricant 358951 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Hélice de nettoyage 358950.

Livraison:

Avec ressort, broche de positionnement et de maintien.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous