Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Aluminium rug
Totale lengte: 150 mm
Totale breedte: 50.8 mm// 50.8
Werkt zichzelf niet in
Omschrijving:
Dit is een voorlopige beschrijving van 3M™ diamanten slijpsteen 6220J DW62, zwart, 150 x 50 mm 5/ctn
Kenmerk:
Open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken
Agressieve snijwerking met minder vollopen
Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125
Achter gelijmde kunststof buffers DW62, DW83
Eenvoudig slijpen
Nauwkeurig frezen van gereedschap
Veilig verwijderen
Gecoördineerd maalresultaat
Vlak metalen oppervlak
Geen slip op een glad oppervlak
Nauwkeurige verwijdering
Tip:
Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met behoud van hoge snijprestaties en een uitzonderlijke afwerking.