Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-⌀ D: 165mm

Artikelnummer: 583920 165
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/6/32,5 mm
Aantal tanden 52
Snedebreedte B 2,6 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583920 165
EAN/GTIN 3165140796613
Nummer fabrikant 2608644095

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Precieze zaagsneden in aluminium en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding.
Voor inval- en handcirkelzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.