{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 215 mm | |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 20 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 31,8 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opzetstukken (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 153 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 184,8 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657277 20 | |
EAN/GTIN | 4045197542489 | |
Nummer fabrikant | 657277 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 20Nm
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
809 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Gewicht | 400 g | 400 g | 400 g |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 184,8 mm | 166 mm | 166 mm |