Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Vestă matlasată căpătuşită, negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091237 XL

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 091237 XL
EAN / GTIN 4058546403645
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

  • M12™ Jachetă încălzită cu elemente de încălzire din fibră de carbon şi zone de încălzire în zona pieptului, a spatelui şi a umerilor.
  • Timp de funcţionare de până la 11 ore cu o încărcare a acumulatorului M12™ 12V REDLITHIUM™ (3.0 Ah).
  • Jachetă Slim Design fabricată din poliester Ripstop uşor şi foarte durabil, poate fi purtată şi ca strat intermediar (material exterior şi interior 100% poliester).
  • Confort plăcut la purtare, inclusiv în condiţii de vreme aspră, ploioasă sau cu vânt.
  • Poziţia optimizată a genţii acumulatorului permite păstrarea acumulatorului M12™ în faţă sau în spate, pentru un confort suplimentar.
  • Mai multe zone încălzite - 5 elemente de încălzire încorporate distribuie căldura în punctele cele mai importante.
  • Reglarea simplă se face printr-o singură atingere a temperaturii - 3 trepte: mare, medie, scăzută.
  • Potrivit pentru maşina de spălat şi pentru uscător.
  • Controler acumulator inclus în pachetul de livrare.
  • Design nou al glugii.
  • 100 % compatibilitate de sistem cu acumulatorul MILWAUKEE® M12™.

Livrare:

Pachetul de livrare nu conţine nici acumulator, nici încărcător.
Disponibil în set cu pachet de baterii, încărcător și fular tip guler, la Cod 091239.

Notă:

Înainte de a depozita jacheta, aceasta trebuie răcită, iar acumulatorul şi suportul acestuia trebuie demontate. Elementele de încălzire formate din fibră nu trebuie să rămână fixate. Acumulatorul nu trebuie depozitat împreună cu bucăţi de metal (pericol de scurtcircuit). Acumulatorul şi încărcătorul nu trebuie desfăcute şi întotdeauna trebuie să fie uscate când se depozitează.