Dameswerkbroek BODYFORCE 34

Artikelnummer: 091126 34
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 35% Polypropyleen; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
  • Norm: EN 14404

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 35% Polypropyleen; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur antraciet / zwart
Confectiemaat DE 34
Norm EN 14404
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091126 34
EAN/GTIN 4053813493831
Nummer fabrikant 2325 5302-9799-34

Omschrijving

Uitvoering:

Met een meesterlijk design brengt KÜBLER BODYFORCE werkkleding op een nieuw niveau. Dynamisch en markant, met gestroomlijnde randen en kenmerkende lijnen combineert de productlijn vooruitstrevende weefseltechnologieën met hoogwaardige materialen en innovatieve reflecterende en stretch-kenmerken.
Dameswerkbroek
  • Voorgevormde knie met bewegingszone voor ergonomisch werken.
  • Elastische bandinzet voor optimale bewegingsvrijheid.
  • Reflecterende elementen.
  • Rechts: dubbele duimstokzak met CORDURA®-versterking en opgenaaid balpenvak.
  • Links: Dijbeenzak met klep en drukknoop met extra opgenaaid smartphonevak.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
Werkbroek in de kleurencombinatie korenblauw / zwart onder 091127.
Herenbroek in antraciet / zwart onder 091123.
Herenbroek in korenblauw / zwart onder 091124.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken dames

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLER rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen