Kniebeschermers Basic 1 paar, zwart, Type: KNEE

Artikelnummer: 091805 KNEE
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Norm EN 14404
Producttype Kniebeschermers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091805 KNEE
EAN/GTIN 4260138251996
Nummer fabrikant 50002

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige allround kniebeschermers voor robuuste toepassing. Met flexibele PVC-kap en gel-elastisch materiaal voor een zacht kniekussen. Eenvoudig aan- en uittrekken dankzij bevestiging met één band, met klittenbandsluiting.
Maat: onesize.

Norm:

EN 14404

Levering:

Levering per paar.