• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Protège-genoux Basic 1 paire, Noir, Type: KNEE

Réf.: 091805 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Noir
Norme EN 14404
Type de produit Protège-genoux

Identification et classification

Référence article 091805 KNEE
EAN / GTIN 4260138251996
Réf. fabricant 50002
Fabricant/personne responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Description

Exécution:

Protège-genoux polyvalents de haute qualité pour des conditions d’utilisation exigeantes. Avec coque flexible en PVC et gel élastique pour un rembourrage moelleux. Mise en place et retrait simples grâce à la fixation avec une seule bande à fermeture auto-agrippante.
Taille: unique.

Norme:

EN 14404

Livraison:

Livraison par paire.
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
Connectez-vous