Omschrijving:
3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker, HF-353, heeft een filterschroefdraad van 50 mm en is compatibel met de 3M™ Filters PV-251. Daardoor is HF-353 een comfortabele keuze voor gebruikers van de 3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingssystemen, PV-300 serie, aangezien het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden, tot een minimum kan worden beperkt.
Kenmerk:
Hybride reflexafdichting vormt en buigt zich naar het gelaat van de gebruiker om het draagcomfort te vergroten
Afdichtingscontrolemechanisme - als deze knop tijdens het uitademen wordt ingedrukt, wordt het masker enigszins opgeblazen, wat duidt op een goede afdichting
Geïntegreerd spraakpaneel voor verbeterde spraakverstaanbaarheid tijdens het dragen van het masker
Neusklem zorgt voor verbeterde integratie met brillen
Comfortabel, duurzaam hoofdharnas met laag profiel en dikke elastische banden met eenvoudige sluiting aan de achterkant
Omlaag gericht uitademventiel om het beslaan van de bril te verminderen
Compatibel met de 3M™ Filters PV-251
Maat groot
Eerder Scott™ AVIVA 50 genoemd