Huiddesinfectiemiddel InstantFOAM® Complete 250 ml

Artikelnummer: 095425 250
(83,04 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,76 / Stuk
    (83,04 € / 1 Litre)
  • van 6 Stuk
    € 17,30 / Stuk
    (69,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handdesinfectie: Handdesinfectie zonder water

Productdetails

Technische gegevens

Serie Deb InstantFOAM®
Handdesinfectie Handdesinfectie zonder water
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Inhoud 250 ml
Verpakkingsvorm Flacon
Producttype Huidontsmetting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095425 250
EAN/GTIN 5010424014649
Nummer fabrikant IFS250ML

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer effectief desinfectieschuim voor de handen, met brede werking, op alcoholbasis. Direct schuimend – geen druppels of spatten. Kiemreductie 99,999%. Toepassing: Voor hygiënegevoelige locaties en bij regelmatige vervuiling van de handen. Hoedanigheid: Alcoholhoudende gel, ongeparfumeerd, vrij van kleurstof, tegen huiduitdroging, HACCP-conform.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
Doodt bacteriën, virussen, gisten en mycobacteriën. VAH-vermelding. Handdesinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.