Ihon desinfiointiaine InstantFOAM® Complete 250 ml

Tuote nro.: 095425 250
(95,48 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,87 € / kpl
    (95,48 € / 1 Litre)
  • alkaen 6 kpl
    19,90 € / kpl
    (79,60 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Käsien desinfiointiaine: Käsien desinfiointiaine, ei sisällä vettä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Deb InstantFOAM®
Käsien desinfiointiaine Käsien desinfiointiaine, ei sisällä vettä
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Sisältö 250 ml
Pakkausmuoto Pullo
Tuotetyyppi Ihon desinfiointi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 095425 250
EAN / GTIN 5010424014649
Valmistajan numero IFS250ML

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas desinfiointivaahto käsille, laaja-alainen vaikutus, alkoholipohjainen. Vaahtoaa heti – ei pisaroita tai roiskeita. Eliminoi 99,999 % taudinaiheuttajista. Käyttö: Tarkan hygienian alueilla ja käsien likaantuessa usein. Rakenne: Alkoholipitoinen geeli, hajustamaton, väriaineeton, ehkäisee ihon kuivumista, täyttää HACCP-vaatimukset.

Huom:

Käytä biosidituotteita varovasti. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.
Bakterisidinen, fungisidinen, viruksia tappava, mykobakteereja tappava. VAH-listattu. Käytä käsiendesinfiointiaineita varovasti. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.