Uitvoering:
nieuw catalogusnummer: 7100166714
3M™ Speedglas™ Welding Filter 9100, afzonderlijk te bestellen.
De lucht moet worden voorzien van ademlucht conform en 12021.
Olienevel, waterdamp of niet-toxische, onaangename geuren in de luchtleiding kunnen worden verwijderd via een luchtzuiveringsstation, bijvoorbeeld de 3M™ filtersystemen ACU-1 en ACU-2.
Omschrijving:
Dit is wat u nodig hebt om uw persoonlijke beschermingsuitrusting te upgraden naar een ademhalingssysteem met luchttoevoer voor lassen wanneer u al beschikt over een 3M™ Speedglas™ Lasfilter Series 9100.
Kenmerk:
3M™ Speedglas™ lasfilter 9100, apart te bestellen.
De luchttoevoer moet bestaan uit ademlucht overeenkomstig EN 12021
Olienevel, waterdamp of niet-toxische, onaangename geuren in de luchtleiding kunnen worden verwijderd via een luchtzuiveringsstation, bijvoorbeeld de 3M™ ACU-1 en ACU-2 filtersystemen.
Tip:
Use for welding applications