3M™ Stofmasker, FFP1, Unvalved, C101

Artikelnummer: 7000088840
  • Minimale bestelhoeveelheid 240 stuks
  • Stappen van de bestelling: 240 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermaske

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000088840
EAN/GTIN 04046719507870
Nummer fabrikant 7000088840
L-nummer L01110 474

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermt tegen stof en nevel in vele verschillende industriële toepassingen en andere werksituaties die FFP1 bescherming vereisen.
Duurzame, vormvaste binnenschaal
Comfortabel, lichtgewicht ontwerp dat het gezicht niet raakt

Omschrijving:

Met 3M™ Particulate Respirator C101 geniet u van een economische maar doeltreffende FFP1 (NPF 4) ademhalingsbescherming tegen stofdeeltjes en niet-vluchtige vloeistofdeeltjes in de lucht. Deze cupvormige wegwerpbare respirator beschermt tegen de soorten stof en nevels die voorkomen in een grote verscheidenheid aan industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen.Ontworpen om goed samen te werken met 3M brillen en gehoorbeschermingsproducten.Voor de volledige productcertificering en specificaties, klik hier: Certificaatkeuzelijst voor ademhalingsproducten

Kenmerk:

FFP1 (NPF 4) protection against dusts and mists
Economic respirator solution
Cup-shaped design creates more space between your face and filter media
Collapse-resistant inner shell improves comfort

Tip:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments