• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einweg-Atemschutzmaske, FFP1, ohne Ventil, C101

Artikel-Nr.: 7000088840
  • Mindestbestellmenge: 240 Stk.
  • Bestellschritt: 240 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000088840
EAN / GTIN 04046719507870
Herstellernummer 7000088840
L-Nummer L01110 474

Beschreibung

Ausführung:

Schützt vor dem Staub und Nebel, die in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen Arbeitssituationen, für die ein FFP1 Schutz erforderlich ist, auftreten.
Langlebige, formstabile Innenschale
Komfortables, leichtes Design, das das Gesicht nicht berührt

Beschreibung:

Die 3M™ C100 Einweg-Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Atemschutz in Umgebungen, in denen die Arbeiter luftgetragenen Staubpartikeln und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.

Merkmal:

FFP1 (NPF 4) protection against dusts and mists
Economic respirator solution
Cup-shaped design creates more space between your face and filter media
Collapse-resistant inner shell improves comfort

Hinweis:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments