VHM-torusfrees R1 0,3 Diamant

Artikelnummer: 209726
Korting
vanaf  69,40 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
116 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping. Hoek α=16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ± 0,0025 mm
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Kopiëren: ap = 0,10×D×ap corr
Kanten: ap = 0,20×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen