Eco-steekzwaard versterkt, rechts, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/3mm

Artikelnummer: 273864 26/3
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 65 mm
Hoogte h1 21,4 mm
Totale lengte L 97 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273864 26/3
EAN/GTIN 4045197778215
Nummer fabrikant 273864 26/3

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van het vrije oppervlak.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319133.
319140319141 grootte RR of LR.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.