{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX5 | |
Profiel | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | 0,0 tot +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 1,48 mm | |
Voorboor-⌀ | 1,1 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293060 TX5 | |
EAN/GTIN | 4045197947314 | |
Nummer fabrikant | 293060 TX5 |