Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX5mm

Artiklové číslo: 293060 TX5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr předvrtání 1 mm
Užitná délka 1,5 mm
Celková délka 18 mm
Tolerance 0,0 bis +0,01 mm
Profil Torx®
Profil Torx® TX5
Vnější průměr Torx® kymácení 1,48 mm
Řezný profil Torx®
Průměr hřídele 8 mm
Řezný materiál TK
Povlak TiN
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293060 TX5
EAN / GTIN 4045197947314
Číslo výrobce 293060 TX5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.