{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil Torx® | TX5 | |
| Perfil | Torx® | |
| L | 1,5 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Tolerância | 0,0 a +0,01 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 1,48 mm | |
| ⌀ do furo prévio | 1,1 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Revestimento | TiN | |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
| Número do artigo | 293060 TX5 | |
| EAN/GTIN | 4045197947314 | |
| Número do fabricante | 293060 TX5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |