Meetklok-beugelschroefmaat

Artikelnummer: 422500
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel geheel gehard en geslepen.
Met fijn gelepte hardmetalen meetvlakken.
Spindel en aambeeld van roestvrij staal.
Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.
Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.
Met instelschroef, instelbaar op nul.
Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.
Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Uitvoering - afbeelding:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.
Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetklok 1 µm − schroefmaat 2 µm.