Micromètre à indicateur de précision

Réf.: 422500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
2 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée.
Avec surfaces de mesure en carbure finement rodées.
Broche et face de mesure en acier inoxydable.
Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc.
Touche d’écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées.
Réglable sur zéro avec une vis d’ajustement.
Repères de tolérance pour mesures go/no go.
Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

Exécution - image:

Graduation au 1/1000 mm.
Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

Précision:

Indicateur de précision 1 µm − micromètre 2 µm.