Finomkijelzős kengyeles mikrométer

Cikkszám: 422500
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
22 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült mérőorsó. Leppelt keményfém mérőfelületekkel. Rozsdamentes acél orsó és üllő. A kengyel és az orsóvezető nem összeillesztett, hanem egy darabból készült. Kiemelő gomb a mérőüllő elemeléséhez ismétlő méréseknél. Beállító csavarral nullára beállítható. Tűrésjelzések jó- / selejt mérésekhez. Hőszigeteléssel. Kar az orsórögzítéshez.

Kivitel - kép:

1/1000 mm-ben leolvasható eltérés.
Nyomógomb a mérőüllő visszahúzásához.

Pontosság:

Finomkijelző 1 µm − mikrométer 2 µm.