840 E Elektronica klikkaliber 0-25 mm, in een houten kist

Artikelnummer: 4453000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4453000
EAN/GTIN 4059192017781
Nummer fabrikant 4453000
L-nummer L40100 108

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inductief meetsysteem direct in de stijgbeugel ingebouwd
  • Aanduiding instelbaar vanaf 0,01 µm
  • Stevige stalen stijgbeugel met warmte-isolerende grepen die de hele beugel bedekken
  • Extra lange meetsonde; kan worden ingetrokken met een hefboom
  • Teller-sonde kan fijngevoelig worden ingesteld
  • Meet- en contra-sondes gemaakt van roestvrij, gehard staal; Meetvlakken met hardmetaal versterkt
  • Instelbare centreerstop voor automatische aanpassing aan het middelpunt van het werkstuk
  • Extreem hoge nauwkeurigheid door directe, rechtlijnige overdracht van de meetbeweging naar het inductieve meetsysteem en daardoor naleving van het meetprincipe van Abbe
  • Universeel gebruik. Apparaat overbrugt groot meetbereik. Het kan snel worden aangepast aan elke afmeting en pasvorm
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten daardoor praktisch onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
    • Lage slijtage door contactloos inbrengen in combinatie met met hardmetaal versterkte meetvlakken

Omschrijving:

Fijndiktemeter Marameter 840 E meetbereik

Omvang levering: Houten koffer, zonder indicator.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassingsbereik in mm: 0 - 25
  • Schaalinterval/cijferstapwaarde instelbaar tot: 0.01 µm

Geschikte producten

Accessoires