Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm 3

Artikelnummer: 410102 3
Korting
99,60 €
Prijs instellen 3 Stuk (24,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 51,00 / st.
  • € 13,35 / st.
  • € 28,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3.534 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 410102 3
EAN/GTIN 4067263100041

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Fijne, contrastrijke afleesschaal.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.
Meetvlakken fijn gelept.
Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

Levering:

3 × schuifmaat nr. 410100 gr. 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen