Opbouwliniaal verticaal, Meetbereik: 100mm

Artikelnummer: 499402 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 47,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 100 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting
Totale lengte L2 220 mm
Lengte liniaal L1 244 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Meettechniek digitaal
Gewicht 250 g
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499402 100
EAN/GTIN 4946368128368
Nummer fabrikant 572-300-10

Omschrijving

Uitvoering:

Met Absolute-elektronica en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie − nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.
Opbouwliniaal met capaciteit, elektronisch meetsysteem. Montage verticaal.

Toepassing:

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.