Houder voor ingebouwde meetschroeven, spanmoer, voor 9,5 mm as

Artikelnummer: 303570
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
Artikelnummer 303570
EAN/GTIN 4946368074054
Nummer fabrikant 303570
L-nummer L40010 14891

Omschrijving

Omschrijving:

De individuele vervaardiging van ″houders voor micrometerschroeven″ kan complex en kostbaar zijn. Mitutoyo biedt een verscheidenheid aan verschillende schroefmatenbevestigingen voor een breed scala aan toepassingen. Deze beugels zijn gemaakt van vernikkeld gietijzer. Er zijn twee soorten schroefmaten: met of zonder klemmoer op de spil.

Kenmerk:

Functies: Inrichtingen voor micrometerkoppen met klemmoer