Support pour vis de mesure intégrées, écrou de serrage, pour arbre de 9,5 mm

Réf.: 303570
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
Référence article 303570
EAN / GTIN 4946368074054
Réf. fabricant 303570
Article hors catalogue L40010 14891

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

Fonctions : Fixations pour têtes de micromètre avec écrou de serrage