Omschrijving:
Deze meetklok is speciaal ontwikkeld voor interne meetapparatuur en biedt de volgende voordelen: De minimale waarde van de boringdiameter blijft behouden Analoge staafdiagram in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) GO / NG Tolerantie-evaluatie ″FAST″ -modus kan worden geselecteerd voor het registreren van de piekwaarden; Registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden / s Eenvoudige instelling door menubesturing op het display Met een pc en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden ingesteld.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,5″/12,7 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 8,5 mm, 330° draaibaar.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x batterij CR-2032
Levensduur van de batterij: Standaardmodus: 1 jaar ″Snelle″ modus: 4,5 maanden