Stalen rij, Nauwkeurigheid 1, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 460400 500
(113,20 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,60 / st.
  • € 25,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 1
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken 0,012 mm
Vorm A
Vormbeschrijving rechthoekige doorsnede
Materiaal Speciaal staal
Lengte 500 mm
Doorsnede breedte ±0,2 mm 39,3 mm
Doorsnede hoogte ±0,2 mm 7,5 mm
Producttype Stalen rij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460400 500
EAN/GTIN 4045197206688
Nummer fabrikant 460400 500

Omschrijving

Uitvoering:

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.
Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Tip:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.